Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndpumpe for trykk/vakuum

Håndpumpe for trykk/vakuum
TRYKK/UNDERTRYKK TESTER MITYVAC .4/-1BAR

Art.-nr. 0691558550

EAN 4061975932167

Priser vises for kunden etter pålogging
Håndpumpe for trykk/vakuum

Art.-nr. 0691558550

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For kontroll av alle trykk- og vakuumstyrte systemer og komponenter som: tenning, forgasser, sentrallås, EGR-ventil osv.
  • Leveres i støtsikker oppbevaringskasse

  • Metallpumpe med håndtak og utløser

  • Enkel å bruke med bare én hånd for å kontrollere og justere alle trykk-/vakuumdrevne komponenter

  • Godkjent av Renault (583.800), Peugeot (013.502), Nissan (A-640-459912) og Pegaso (ET.0057)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Slik utfører du følgende kontroller:


Trykk fra 0 til maks. 1,5 bar


  • Trykkontroll på LDA-dieselturbolader, turbiner

  • LDA-test på innsprøytingspumper for å kontrollere om det finnes lekkasjer i superladememembranen når motoren ikke går


Vakuum fra 0 til maks. 1 bar


  • Måling av verdier i mbar på turboladere montert på bensinbiler

  • Måling av verdier i mbar på returventil for diesel montert ved filtre på person- og lastebiler

  • Måling av verdier i mbar på innsprøytningspumpe membraner av pneumatiske regulatorer

  • Måling av verdier i mbar på vakuummembraner i innsprøytingspumper

Produktvekt (per element)

2202,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger