Håndrens Handpro - dyprensende håndskrubb
Håndrengjøringspasta med naturlige skrubbemiddel
HANDPRO TOUCH FREE PATRON 3L
Art.-nr. 0893937003
EAN 4099618254918
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesielt aktiv på grunn av hudvennlige skrubbemiddel og nøye utvalgte ingredienser
Løser opp selv gjenstridig, inntørket smuss
Løsemiddelfri
- Ikke aggressiv mot huden
- For hyppig bruk
Pastaformel
- Kan brukes på tørre og våte hender
- Behagelig å bruke
- pH-verdi 6-7
Hudvennlig
Kombinasjonen av løsemiddelfri formel og hudvennlige ingredienser forhindrer at hendene tørker ut, og gir optimal hudbeskyttelse. Dermatologisk testet og godkjent.
Skrubbemiddel
Produktet inneholder naturlige skrubbemiddel laget av maiskolbe som er 100 % naturlige og biologisk nedbrytbare, og dermed støtter miljøet.
Tetter ikke rør.
Renser hendene effektivt og fjerner smuss som olje, fett, rust og sement. Produktet er spesielt egnet for bruk i bilindustrien, bygg- og anleggsbransjen og metallbearbeiding.
Gni en liten mengde pasta i hendene. Tilsett vann og gni hendene godt Etter å ha gnidd inn, skyll av håndrensen med vann og tørk grundig.
Innhold | 3 l |
Lukt | Frisk |
Farge | Beige |
Ytelse (punktsystem) | 4 av 5 punkter |
Viskositet/konsistens | Høy |
pH-verdi | 6-7 |
Brukstid etter åpning | 24 Måned |
Silikonfri | Ja |
Såpefri | Ja |