Håndsag, 1-K
Håndsag 1K-håndtak
HÅNDSAG WÜRTH 500MM ENKOMPONENT HÅNDTAK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Håndtaket har integrerte vinkler på 90° og 45°
Rask og enkel linje- og vinkelmarkering
Induksjonsherdede tenner
- Gir ekstremt presise kutt og har lang holdbarhet
- Effektiv fjerning av spon under saging (rask inntrengningsdybde)
Tannbeskyttelse følger med
Arklengde | 509 mm |
Lengde | 585 mm |
Tenner per lengdeenhet | 7 STK/tomme |