Håndsag 2K-håndtak for gipsplater
Håndsag 2-K-håndtak, for gipsplater
HÅNDSAG WÜRTH GIPS 550MM 2-K-HÅNDTAK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Svært skarp fortanning på tre sider
- Vanlig fortanning på de første 100 mm fra spissen
- Mer enn 100 mm fra spissen er det fortanning i grupper på fire tenner med ekstra store sponkanaler for optimal kuttytelse og minimale hindringer
Boltet tokomponent håndtak kan brukes til grovmerking av 45° og 90° kappelinjer.
Håndsag spesielt for saging av gips, gipsplater og trebaserte materialer.
Arklengde | 554 mm |
Lengde | 633 mm |
Tenner per lengdeenhet | 4 STK/tomme |