Håndtapp, sluttapp HSS DIN 352
Håndgjengetapp, HSS DIN 352, plugg
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gjengetype x nominell diameter | M10 |
Stigning | 1,5 mm |
Lengde | 70 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 24 mm |
Skaftdiameter | 7 mm |
Størrelse på firkant | 5,5 mm |
Kjernehulldiameter | 8,5 mm |
Materiale | HSS |
Gjengetype | Metriske gjenger |