Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndtapp, sluttapp HSS DIN 352

Håndgjengetapp, HSS DIN 352, plugg
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

Art.-nr. 06403 12
EAN 4011231532327
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med fasong C for å lage metriske ISO-standardgjenger for hånd i samsvar med DIN13 i gjennomgående hull og blindhull i stål, ikke-jernholdige metaller og støpejernsmaterialer, opp til en styrke på 800 N/mm²
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerSpisstapper og sluttapper kreves i tillegg for å lage fullverdige gjenger

Standarder

DIN 352

Gjengetype x nominell diameter

M12

Stigning

1,75 mm

Lengde

75 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

28 mm

Skaftdiameter

9 mm

Størrelse på firkant

7 mm

Kjernehulldiameter

10,2 mm

Materiale

HSS

Gjengetype

Metriske gjenger

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger