Håndtapp, sluttapp HSS DIN 352
Håndgjengetapp, HSS DIN 352, plugg
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M16
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gjengetype x nominell diameter | M16 |
Stigning | 2 mm |
Lengde | 80 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 32 mm |
Skaftdiameter | 12 mm |
Størrelse på firkant | 9 mm |
Kjernehulldiameter | 14,0 mm |
Materiale | HSS |
Gjengetype | Metriske gjenger |