Håndtapp, sluttapp HSS DIN 352
Håndgjengetapp, HSS DIN 352, plugg
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M18
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gjengetype x nominell diameter | M18 |
Stigning | 2,5 mm |
Lengde | 95 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 34 mm |
Skaftdiameter | 14 mm |
Størrelse på firkant | 11 mm |
Kjernehulldiameter | 15,5 mm |
Materiale | HSS |
Gjengetype | Metriske gjenger |