Håndtapp, sluttapp HSS DIN 352
Håndgjengetapp, HSS DIN 352, plugg
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gjengetype x nominell diameter | M6 |
Stigning | 1 mm |
Lengde | 56 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 19 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Størrelse på firkant | 4,9 mm |
Kjernehulldiameter | 5,0 mm |
Materiale | HSS |
Gjengetype | Metriske gjenger |