Håndverksbukse synlighet, EN 20471, gul/sort, kl 2
Arbeidsshorts høy synlighet JOBMAN
HV HÅNDVERKSBUKSE STRETCH GUL/SVART D116
Art.-nr. 5359966116
EAN 7319440692250
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Smidig håndverksbukse i twill med paneler i form av skrittkile i stretch Cordura® som gir ekstra bevegelsesfrihet
- Knebeskyttelseslommer med sider i stretch Cordura®
- Formsydde knær i slitesterk FA™ med to høydenivåer for kneputene
- Romslige hengelommer med ekstra rom og forsterket innside; kan puttes i frontlommene
- Mange praktiske lommer
- Ekstra beltehemper på de største størrelsene
- Hammerholder
- Mesh i knehasene for ventilasjon
- Forsterket benkant bak i polyamid som ikke absorberer fukt
- Snor nederst på bena
- Wertifisert i varselklasse 2 ifølge EN ISO 20471
- 260 g/m2
Farge | Gul, Svart |
Størrelse | 116 |
Materiale | 75% polyester, 25% bomull |
Standarder | EN 149:2004 + A1:2010 |
EN-standard | 149:2004 + A1:2010 |