Håndverkskniv- og elknivsett Håndverkskniv- og elknivsett
Universalkniv HVK & ELK med dobbelt hylster
HÅNDVERKSKNIV DOBBEL HVK . ELK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Komplett knivsett for elektrikeren
- Håndverkskniv og Elektrikerkniv i ett dobbelt hylster
- Knivene er i plastskaft med fingerbeskyttelse
Håndverkskniv:
- Laget av 2,5 mm kullstål
- Total lengde: 208 mm
- Bladlengde: 93 mm
Elektrikerkniv:
- Laget av 1,5 mm kullstål
- Total lengde: 158 mm
- Bladlengde: 33 mm
Lengde | 208 mm |
Bladlengde | 93 mm |
Bladtykkelse | 2,5 mm |
Bladbredde | 25 mm |
Materiale | Karbonstål |
Materiale til håndtak | 1-komponent plast |