Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndverksshorts Performance

Performance Bermudas
SHORTS PERFORMANCE MØRK GRÅ/GUL 58
MODYF

Art.-nr. M413163435
EAN 4251761433576

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Komfortabel, slitesterk håndverksshorts med 4-veisstretch.

Komfortabel, slitesterk håndverksshorts


  • 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende

  • Avtakbare CORDURA® hengelommer, to baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme og kortlomme, verktøylomme

  • Loxy® refleks, YKK glidelåser

  • Silikonbånd og elastisk borrelåsjustering i midje


4-veisstretch 52% nylon, 40% polyester, 8% Spandex - 287 g/m². Kontraststoff: Fireveis stretch 89% nylon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® forsterkninger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerNormalvask 40°
Kan blekes uten klor
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses

Colour

Antrasitt, Gul

Size

58

Material

52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan

Stoffvekt per m2

287 g

Kan vaskes ved

40 °C

Vedlikeholdsinstruksjon

Bleking med oksygen tillatt, Tumble drying at low temperature, Ironing with low temperature, Do not dry-clean

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger