Advarseltape sklisikker
Hazard warning adhesive tape self-adh. non-slip
HAZDWARNTPE-SA-NONSLP-YELL-BLACK-50MMX6M
Art.-nr. 081244 672
EAN 4056807861043
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
slip prevention in indoor and weather-protected outdoor areas
Farge | Gul-svart |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Overflatestruktur | Aluminiumoksidbelegg |
Klebstoffbasis | Akryl |
Lengde | 6 m |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 900 µm |
Min./maks. temperaturområde | -15 til +70 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Unlimited / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C |