Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Heftende smøremiddel, HHS 200

Heftende smøremiddel, HHS 200
HHS 200 SMØREFETT SPRAY 400 ML

Art.-nr. 08931067
EAN 4045989551927

Priser vises for kunden etter pålogging
Heftende smøremiddel, HHS 200

Art.-nr. 08931067
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
Høykvalitets, hvitt sprayfett med PTFE.

Holdbart


  • Enestående tetting mot fukt og skitt. Dette gir optimal oksideringsmotstand og lengre smøreintervaller.

  • Enestående korrosjonsbeskyttelse


Svært god materialkompatibilitet


  • Kompatibel med plast

  • Nøytral effekt på malte overflater


Inneholder PTFE-holdig smøremiddel


  • Når fettfilmen er brukt opp, overtar PTFE smøringen (tørrkjøringsegenskap)

  • Veldig temperaturbestandig


Hvit pigmentering


Optimal identifisering av smørepunkter under vedlikehold og service.



Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser



Uten silikon, syre, harpiks og AOX

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Høykvalitets, hvitt vedlikeholdsfett med lang levetid med PTFE. Optimal identifikasjon av smørepunkter under vedlikehold og inspeksjon, f.eks. hengsler, ledd, glideskinner osv.

Instruksjoner

Rist boksen godt før bruk. Rengjør overflatene som skal smøres, grundig med HHS® CLEAN, art.nr. 0893 106 10. Spray deretter på den rengjorte overflaten.

Kjemisk base

Mineralolje

Oljebasis

Mineralolje

Farge

Strålende hvit

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,78 g/cm³

Min. temperaturområde

-15 °C

Maks. temperaturområde

130 °C

Min. flammepunkt

200 °C

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-frI

Ja

Motstandsdyktighet mot

Vann, Saltvann, Svak lut, Svake syrer

Materialkompatibilitet

Stål, Ikke-jernholdige tungmetaller, Rustfritt stål, EPDM, FKM, NBR

Innhold

400 ml

Vekt av innhold

246 g

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
HHS® CLEAN forrens med heftforbedrer

HHS CLEAN SPRAY 500 ML

Svært effektiv forhåndsrens + adhesjonsfremmer (grunningsfunksjon) spesifikt tilpasset HHS-produkter