Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Heftende smøremiddel, HHS 5000

Heftende smøremiddel, HHS 5000
HHS 5000 SMØREMIDDEL SPRAY 500 ML

Art.-nr. 08931063
EAN 4045989907434

Priser vises for kunden etter pålogging
Heftende smøremiddel, HHS 5000

Art.-nr. 08931063
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
Svært temperaturbestandig, helsyntetisk penetrerende olje med PTFE

Pålitelig smøring


  • Trenger inn i områdene der smøreoljen behøves (utmerkede krypeegenskaper)

  • Passer perfekt til skjulte smørepunkter


Pålitelig beskyttelse mot slitasje


  • Inneholder PTFE-holdig smøremiddel

  • Når smørestoffet er brukt opp, overtar PTFE smøringen (nødkjøringsegenskap)

  • Permanent sklisikker beskyttelsesfilm ved høye temperaturer


Langvarig, stabil effekt


  • Pålitelig og langvarig beskyttelse mot korrosjon

  • Ingen oksidering (herding) opptil +200 °C, kortvarig opptil +250 °C

  • Ingen forkoksing


Sikker bruk


  • God kompatibilitet med de fleste plasttyper, O-ringer og X-ringer

  • Påvirker ikke malte overflater


Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser



Fri for silikon, harpiks og syrer

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for et bestemt resultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ekstremt temperaturbestandig, helsyntetisk penetrerende olje med PTFE. Gir optimal smøresikkerhet i daglig bruk.

Instruksjoner

Rist boksen godt før bruk. Rengjør punktene som skal smøres, grundig med HHS® CLEAN, art.nr. 0893 106 10. Spray deretter på den rengjorte overflaten

Kjemisk base

Mineralolje

Oljebasis

Syntetiske hydrokarboner

Farge

Gjennomsiktig

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,86 g/cm³

Min. temperaturområde

-20 °C

Maks. temperaturområde

200 °C

Min. flammepunkt

240 °C

Betingelser for flammepunkt

i henhold til DIN ISO 3016

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-frI

Ja

Motstandsdyktighet mot

Vann, Saltvann, Syrer, Lut

Materialkompatibilitet

Stål, Ikke-jernholdige tungmetaller, Rustfritt stål, FKM

Innhold

500 ml

Beholder

Sprayboks

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
HHS® CLEAN forrens med heftforbedrer

HHS CLEAN SPRAY 500 ML

Svært effektiv forhåndsrens + adhesjonsfremmer (grunningsfunksjon) spesifikt tilpasset HHS-produkter