Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Heftfast smøremiddel HHS® 2000

Klebrig smøremiddel, HHS 2000
HHS 2000 SMØREMIDDEL SPRAY 150 ML

Art.-nr. 08931061
EAN 4050641389152

Priser vises for kunden etter pålogging
Heftfast smøremiddel HHS® 2000

Art.-nr. 08931061
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
Halvsyntetisk olje som er ekstremt bestandig mot høye trykk
  • Eliminerer knaking og knirking og har utmerket flyt og penetrasjonsytelse, samt god korrosjonsbeskyttelse.

  • Svært heftfast smøremiddel som ikke spinner bort når det brukes på dreiende og roterende deler

  • Kompatibelt med O-ringer/X-ringer og plast. Nøytral atferd på malte underlag.

  • Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser

  • Fri for silikon, harpiks og syrer

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ekstremt høytrykksbestandig delsyntetisk olje for universal smøring og ved høye trykkbelastninger.


Egnet for universalsmøring og for høytrykksbelastninger, f.eks. gir-, gass- og kløtsjledd, Bowden-kabler, pinner, ledd, hengsler, reverseringsspaker, låsespisser, draleddender, glideskinner, kjedehjul, tannstativer, åpne girhjul og mye mer.

Instruksjoner

Rengjør smørepunktene nøye og grundig før hver påføring med HHS CLEAN, art. 089310610. Rist boksen før bruk, spray delene og la det virke en kort stund.


Etter bruk, snu boksen opp ned, og tøm dysen.

Kjemisk base

Hydrokarbon

Oljebasis

Syntetisk mineralolje

Farge

Gulaktig

Lukt

Olje

Tetthet

0,742 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. temperaturområde

-25 °C

Maks. temperaturområde

180 °C

Maks. temperaturbestandighet

200 °C

Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens

300 °C

Kinematisk oljebasisviskositet

1500 cSt

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-frI

Ja

Motstandsdyktighet mot

Saltvann, Svak lut, Svake syrer, Sprut

Innhold

150 ml

Beholder

Boks

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
HHS® CLEAN forrens med heftforbedrer

HHS CLEAN SPRAY 500 ML

Svært effektiv forhåndsrens + adhesjonsfremmer (grunningsfunksjon) spesifikt tilpasset HHS-produkter
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
HHS® CLEAN forrens med heftforbedrer

HHS CLEAN SPRAY 500 ML

Svært effektiv forhåndsrens + adhesjonsfremmer (grunningsfunksjon) spesifikt tilpasset HHS-produkter