Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Heftfast smøremiddel for gaffeltruck

Gaffeltruckfett
GAFFELTRUCK FETT 600 ML

Art.-nr. 0893106600
EAN 4067993227315

Priser vises for kunden etter pålogging
Heftfast smøremiddel for gaffeltruck

Art.-nr. 0893106600
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
Syntetisk smøreolje av høy kvalitet som er spesielt utviklet for å smøre gaffeltrucker.
  • Høykvalitets syntetisk smøreolje, spesielt utviklet til bruk på gaffeltrucker

  • Vibrasjons- og støyreduserende

  • Svært gode smøreegenskaper

  • Pålitelig beskyttelse mot korrosjon

  • Høy grad av inntrengning

  • Enestående kompatibilitet med de fleste metaller, gummi og plastdeler som brukes i gaffeltrucker. Kompatibel med O-ringer og X-ringer så vel som plastdeler

  • Nøytral atferd på malte underlag

  • Fri for silikon, harpiks og syre

  • Temperaturbruksområde: -25 °C til 180°C. Over kort tid: 200°C
Merknad

Rist boksen før bruk, spray delene og la det virke en kort stund. Spray med boksen opp-ned etter bruk til den er tom.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for generelt vedlikehold og smøring av gaffeltruck For universalsmøring og for høytrykkslaster.

Kjemisk base

Hydrokarbon

Oljebasis

Syntetisk mineralolje

Farge

Gulaktig

Lukt

Olje

Tetthet

0,66 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. temperaturområde

-25 °C

Maks. temperaturområde

180 °C

Maks. temperaturbestandighet

180 °C

Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens

300 °C

Min. flammepunkt

300 °C

Kinematisk oljebasisviskositet

1500 cSt

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

AOX-frI

Ja

Motstandsdyktighet mot

Saltvann, Svak lut, Svake syrer, Sprut

Flytepunkt

300 °C

Innhold

600 ml

Vekt av innhold

520 g

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger