Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Helårsskum for pistol

Pistolskum helårs
HELÅRSSKUM FOR PISTOL 750 ML

Art.-nr. 0892152455
EAN 4067993227018

Priser vises for kunden etter pålogging
Helårsskum for pistol

Art.-nr. 0892152455
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
Bruksklart 1-komponent pistolskum for bruk selv ved ekstremt lave temperaturer ned til -25 °C.
  • Utmerket heft på de fleste materialer (bortsett fra teflon, PP og PE)

  • Svært god termisk og akustisk isolasjon

  • Utmerket fylleevne

  • Ingen volumendring etter tørking

  • Kan brukes selv ved lave temperaturer
Merknad

Oppbevar bokser stående på et kjølig og tørt sted (+5 °C til +25 °C). Beskytt middelet mot frost. Best før: se boksen.

OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater


  • Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Montering av vindu- og dørkarmer, skumfylling av hulrom, åpninger i takstrukturer, temperatur- og lydisolasjon.

Instruksjoner

Overflaten må være tørr, frostfri, fast, formstabil og være fri for støv, smuss, olje, fett, slippmidler og løse partikler. Rist boksen ca. 20 ganger før bruk. Skru på skumpistol. Hold boksen opp-ned, og trykk inn pistolbryter forsiktig for å påføre skummet. Når skummet er herdet, er det fullstendig dimensjonsstabilt. Det herdede skummet kan gipses, pusses og males over. Når det skal brukes store mengder skum og når luften er tørr, f.eks. om vinteren, kan man fukte underlaget og skummet for å forbedre skumkvaliteten og redusere herdetiden. Fjern fersk skumsprut, og når du tar en pause, må du umiddelbart fjerne ferskt skum fra ventilen og dysen ved hjelp av PURlogic® Clean, art.nr. 0892 160.

Kjemisk base

Enkomponent polyuretan

Farge

Champagne-farget

Lukt

Produkt-typisk

Tetthet

17 kg/m³

Berøringstørr etter

6 min

Kan skjæres etter

6 min

Fullt belastbar

24 h

Min. bearbeidelsestemperatur

-25 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

25 °C

Min. overflatetemperatur

5 °C

Maks. overflatetemperatur

35 °C

Min. bearbeidelsestemperatur for kanne

10 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne

25 °C

Min. temperaturbestandighet

-40 °C

Maks. temperaturbestandighet

90 °C

Ultrafiolettresistens

Nei

Innhold

750 ml

Beholder

Sprayboks

Vekt av innhold

751 g

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger