Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-SLOK-DIN980-V-8-WS22-(A2K)-M14

Art.-nr. 036914

EAN 4011231349307

Priser vises for kunden etter pålogging
Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 8 elzink (A2K)

Art.-nr. 036914

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7042. Det er noen begrensede likheter (Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Bredder over flater er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger ble inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M14

Høyde (m1)

14 mm

Ekstern drift (s1)

SW22

Standarder

DIN 980

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming