Helmertallisk klemmende låsemutter metrisk fingjenget DIN 980 stål I10I zink-nikkel(P3E)
LÅSEMUTTER DIN 980-V-I10I-P3E-M12X1,5
Art.-nr. 0263001215
EAN 4046778962467
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beskyttelse mot tap ved å klemme mutterkroppen
DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10513. Det er noen begrenset likhet (gjenger M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 og M39×3 fjernet | Mutterhøyde endret | Bredde over flater endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgjenger inkludert i ISO 7042 | Styrkeklasse 5 fjernet | ISO 10513 gjelder for styrkeklasser 8, 10, 12).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M12 x 1,5 |
Høyde (m1) | 12 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 980 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I10I |
Overflate | Sink-nikkel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Klemmedel av metall, 1 stk. |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |