Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Helsmidd ståltvinge, el.forsinket med håndtak i tre

Tvinge i smiddstål med trehåndtak

Art.-nr. 071467440

EAN 4011231722292

Priser vises for kunden etter pålogging
Helsmidd ståltvinge, el.forsinket med håndtak i tre

Art.-nr. 071467440
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
For fleksibel, elastisk og følsom klemming av arbeidsstykker med klassisk skrutvingehåndtak

Slitesterk klassiker


  • Selv under høy belastning forblir tvingen stabil og torsjonsbestandig.

  • De kaldherdede, trapesformede gjengene er veldig jevne, men også ekstremt slitesterke


  • Ekstremt holdbar takket være materialer av høy kvalitet


For en rekke bruksområder


  • Tilgjengelig i ulike kapasiteter og utleggslengder, og passer derfor til et stort utvalg av bruksområder

  • Optimal justering takket være den bevegelige trykkplaten, som er galvanisert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. klembredde

400 mm

Overheng (L1)

120 mm

Profilbredde (B)

25 mm

Profiltykkelse (L2)

12 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger