Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hengelås Type 99 med høy bøyle

Hengelås type 99 med høy bøyle
HENGELÅS, TYPE 99, KODELÅS, 50/65MM

Art.-nr. 0688904656

EAN 4062856007950

Priser vises for kunden etter pålogging
Hengelås Type 99 med høy bøyle

Art.-nr. 0688904656
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
Det er ikke mulig å endre den numeriske koden ved et uhell
  • Tallkombinasjonen kan bare endres etter at den er frigitt ved hjelp av en egen nøkkel

  • Takket være den høye bøylen kan låsen plasseres mer fleksibelt på forskjellige steder

  • Ideell for ekstreme værforhold

  • Dobbel låsing

  • Stort antall ulike låsesystemer
Merknad

Hvis du vil åpne låsen, angir du tallkoden og skyver bøylen ned. Bøylen hopper ikke ut av låsen av seg selv. Hvis du vil lukke låsen, justerer du tallkoden og trykker inn bøylen.

Dimensjoner kan bli endret. Gjenstand for tekniske endringer.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Utendørs, Innendørs

Husbredde (A)

51,9 mm

Antall nummerruller

4 STK

Materiale til hus

Messing

Materiale til sjakkel med hengelås

Herdet stål

Klemmeoverflate

Krombelagt

Antall nøkler

1 STK

Hustykkelse (B)

24,5 mm

Hushøyde (C)

41 mm

Bøylediameter (D)

8 mm

Sjakkelhøydeklaring (E)

57 mm

Sjakkelbreddeklaring (F)

25,5 mm

Egnet for

Skap, Verktøykoffert, Verktøytralle, Anleggstilhenger, Tilhenger, Stor avfallsbeholder, Bagasje, Låsebolt, Påfyllingshals for olje, Hasper

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger