Hengsel, formstøpt aluminium
Hengsel, formstøpt aluminium
Art.-nr.
4952500077
EAN 4056807474793
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
For surface elements and aluminium profiles
![]() | |
Profiltype | B |
Lengde (l1) | 80 mm |
Bredde (b1) | 45 mm |
Materialtykkelse (s1) | 5 mm |
Borehullavstand (A1 A2) | 50 mm |
Borhulldiameter | 6,6 mm |
Materiale | Aaluminiumtrykkstøpegods |
Materiale til aksel | Rustfritt stål |
Farge | Aluminiumsfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 51,400 g |