Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS16-(A2K)-M10
Art.-nr. 03690410
EAN 4053479792750
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (m1) | 10 mm |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Standarder | ISO 7042 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Klemmedel av metall, 1 stk. |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |