Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS8-(A2K)-M5

Art.-nr. 03690405

EAN 4056808414521

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)

Art.-nr. 03690405

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (m1)

5,1 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

ISO 7042

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Gjengetype

Metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger