Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 10 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-10-WS10-(A2K)-M6

Art.-nr. 5162000306

EAN 4053479388779

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 10 (A2K)

Art.-nr. 5162000306

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 7040 erstatter DIN 982 | Det er noe begrenset likhet | Gjenge M7, M18, M22 fjernet | Gjenge M3, M4, M30 og M36 lagt til | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidde endret for gjenge M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger inkludert i ISO 10512 | Fasthetsklasse 12 fjernet | ISO 7040 gjelder fasthetsklassene 5, 8, 10.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M6

Høyde (h1)

8 mm

Ekstern drift (s1)

SW10

Standarder

ISO 7040

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger