Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 zink flake sølv
NUT-HEX-ISO4032-10-WS21-(ZFSHL)-M14
Art.-nr. 452840314
EAN 4056807215365
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Standardene er ikke likeverdige| Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standardgjenge | Metriske fingjenger er flyttet til ISO 8673.
Dypp-/sentrifugeringsprosessen som er typisk for sinkflakbelegg, kan påvirke målholdigheten negativt for små gjenger. Derfor kan innskruingsegenskapene for M5-gjenger sikres, men ikke målholdigheten.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M14 |
Høyde (m1) | 12,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW21 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
RoHS-kompatibel | Ja |