Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien - HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien - HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien - HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/M8lhP1zFWrw

Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien - HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM - 1
Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien - HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM - 2
Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien - HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM - 3

Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien

HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM

Art.-nr. 0827600221

EAN 5704049905672

Priser vises for kunden etter pålogging
Hjelmholder for hodelykt, Suprabeam S-serien

Art.-nr. 0827600221

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hjelmfestet til Suprabeam S-serien gjør det enkelt å montere hodelykten på vernehjelmer.

Hjelmfestet i Suprabeam S-serien gjør det enkelt å feste hodelykten til vernehjelmen, noe som gir et mer praktisk og sikkert arbeid.‌ Hjelmfestet er designet for å tåle hard bruk og sikrer at lyset holder seg riktig plassert i alle situasjoner. I tillegg sørger det justerbare designet for optimal tilpasning til ulike hjelmmodeller, slik at brukeren kan fokusere på arbeidet uten forstyrrelser.



  • ‌Hjelmholder for hodelykter i Suprabeam S-serien

  • ‌For vernehjelmer med spor foran‌

  • Festet kan også festes til klær‌
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Plast/metall

Bredde

68 mm

Lengde

45 mm

Produktvekt (per element)

14,000 g

Farge

Svart

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger