Hjelmlue
Polstret vernehjelmhette
HJELMLUE, VINTER
Art.-nr. 5358000117
EAN 7319440129992
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Behagelig og varm.
Ytterlag 65 % bomull, 35 % polyester, fyll 100 % polyester
- For å ha under vernehjelmen om vinteren.
- Behagelig og varm.
- Ytterlag 65 % bomull, 35 % polyester, fyll 100 % polyester
- Håndvask
Farge | Svart |
Størrelse | One-size |
Materiale | Bomull/polyester |
Stoffvekt per m2 | 260 g |