Hjulbalanseringsmaskin WB 301
Balanseringsmaskin, WB 301
BALANSERINGSMASKIN WB 301
Art.-nr. W343200301
EAN 4058794749304
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Digital hjulbalanseringsmaskin
- Digitalt display
- Automatisk måling av avstand, diameter og bredde (sonar)
- LED-belysning inne i felgen
- Laserspotter for å indikere riktig plassering av vekter på felgen
- Automatisk brems
- Omfattende programmer for statisk og dynamisk balansering
- Delt program
Nominell effekt | 0,15 kW |
Absolutt vektmålenøyaktighet | 1 g |
Produktvekt (per element) | 120 kg |
Maks. felgbredde | 20 in |
Min./maks. felgdiameter | 10-30 in |
Radial gjengeendemåling | Nei |
Hjulkasse | Ja |
Luftfyller | Nei |
Vibrasjonskontrollsystem | Nei |
Klemenhet | Sentral låsing |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Type kjøretøy | Personbil |
Display | Digital |
Brems | automatisk |
Automatisk dreiing til vektposisjon | Automatisk, begge |
Hjulløft | Nei |
Drev for balanseenhet | Motor |
Automatisk overføring av felgdata | Avstand og diameter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.