Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjulbyttesett i 5 deler

Hjulbyttesett i 5 deler
HJULSKIFTSETT 1/2.

Art.-nr. 096593 161
EAN 4062856952793
Priser vises for kunden etter pålogging
Hjulbyttesett i 5 deler

Art.-nr. 096593 161
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
Leveres med en trykkluft muttertrekker, en momentnøkkel og 3 stk. kraftpiper

Momentnøkkel


  • Momentmåleområde 40–200 Nm / 30–150 pund/fot

  • Nøyaktighet på ± 3 % i forhold til den angitte verdien

  • Tilsvarer standarden DIN EN ISO 6789-1:2017

  • Gjennomgående 6-kt. piper

  • 2C-håndtak


DSS Muttertrekker


  • Pålitelig, kompakt muttertrekker med kraftig, glassfiberforsterket hus i plast

  • Opptil 1 350 Nm maks. startmoment ved en vekt på 2,0 kg

  • Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 7 rotorblader

  • 4-trinns effektinnstilling med praktisk enhånds reversbryter

  • Ergonomisk, mykt grep som ikke sklir, med følsom avtrekker og integrert lyddemper


Kraftpiper i 3 deler


  • Plastbelagt for å beskytte aluminiumsfelgene

  • De mest vanlige dimensjonene på 17, 19 og 21 mm

  • Fargekoden gjør det enklere å identifisere ønsket størrelse, og dermed spare arbeidstid.

  • Leveres i en solid plastboks
Merknad

Merknader for momentnøkkel art. 071471 23: Etter bruk, slakk fjæren og sett den til laveste verdi. Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig med egnet måleutstyr og justeres om nødvendig. Vi anbefaler årlig kalibrering utført av vår masterSERVICE.



Merknader for trykkluftmuttertrekker art. 57143100: Anbefalt maksimum boltstørrelse: M16. Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres ved bruk av momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren. Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for service av dekk), må litt olje tilføres gjennom luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen. Plugg-inn-nippel er ikke inkludert i leveringsomfanget.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

Hjulbyttesett i 5 deler inkludert:
1 x
1/2 tommers momentnøkkel gjennomgangsskralle

MOMENTNØKKEL 1/2 40-200NM MED SKRALLE

Beskrivelse: Momentnøkkel med 1/2 tommers gjennomgangsfirkantfeste og skrallehode
Antall: 1 x
1 x
1/2-tommers kraftpipesett

1/2 KRAFTPIPESETT 17-19-21MM FOR ALUM.F

Beskrivelse: Leveres i en solid plastboks
Antall: 1 x
1 x
Trykkluft muttertrekker DSS 1/2 BASIC

MUTTERTREKKER DSS 1/2 BASIC

Beskrivelse: Pålitelig muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner
Antall: 1 x