Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjulløfter med rullebord

Dekkspak med rullebord
HJULHEIS MED RULLEBORD

Art.-nr. W357000014

EAN 4061975876829

Priser vises for kunden etter pålogging
Hjulløfter med rullebord

Art.-nr. W357000014

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hjulløfter med rullebord som gir enkel håndtering av hjul opptil 65 kg, med en justerbar høyde opp til 700 mm for optimal arbeidskomfort.

Fullautomatisk hjulløfter, som kan monteres på et forsyningsbord med ruller, Der blir hjulløfteren en fantastisk ergonomisk hjelp ved arbeid med dekk



  • En genial oppfinnelse til løft av dekk

  • Hjulløfteren er den unverlig start på en monteringslinje

  • Kan kombineres med forsyningsbord med ruller

  • Hjulløfteren sørger for å løfte hjulet opp i rett høyde, så at man unngår unødvendige løfting

  • Fra løfteren kan hjulet bringes til neste arbeidsstation i forbindelse med dekkarbeide
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor bruk i dekklinje

Maks. høyde

700 mm

Lastekapasitet

65 kg

Bredde

400 mm

Min. høyde

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger