Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjullager innerring avdragersett 12 deler

Hjullager innerring avdragersett, 12 d.
HJULLAGER INNERRING AVDRAGERSETT 12 DEL

Art.-nr. 1952003870
EAN 4058794286632

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universal avdrager med unikt gripeprinsipp, også for fluktende lagerinnerringer, som blir sittende igjen på navspindelen ved hjullagerskift.
  • For universalt bruk på alle lagerinnerringer med en diameter på 35-61 mm

  • Spennhylsenes spesielle skjærprofil griper i selv den minste spalten mellom navspindelen og lagerringen når avdrageren strammes, og sikrer avtrekking uten å gleppe

  • Lagerringen gripes rundt hele omkretsen og trekkes av uten å komme skjevt

  • Fungerer også der hvor ABS-polhjulet sitter fast forbundet med navet (f.eks. VW Golf)

  • Spennhylse størrelse 1 passer for selv de minste lagerringene, f.eks. Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini osv.


Leveringsomfang


  • 1 stk. grunnenhet, inkludert spindel med trykkonus

  • 1 x spennhylse størrelse 1, diameter 35–40 mm

  • 1 x spennhylse størrelse 2, diameter 40–45 mm

  • 1 x spennhylse størrelse 3, diameter 45–51 mm

  • 1 x spennhylse størrelse 4, diameter 50–55 mm

  • 1 x spennhylse størrelse 5, diameter 55–61 mm

  • 2 stk. nøkler, diameter 59,5 / 83,0 mm

  • 1 stk høyttrykkssmørefett for spindel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Personbiler og varebiler, f.eks. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat osv.

Antall deler

12 STK

Produktvekt (per element)

7090,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger