Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjullagerverktøysett Universal, 38 deler

Hjullagerverktøysett, univ., 38 deler
HJULLAGER VERKTØYSETT 38 DELER

Art.-nr. 1952003320
EAN 4058794286557

Priser vises for kunden etter pålogging
Hjullagerverktøysett Universal, 38 deler

Art.-nr. 1952003320
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
Fullt sortiment for demontering og montering av hjullagre og for montering av hjulnav.
  • Bredt utvalg trykkplater og hylser som dekker mesteparten av markedet og de fleste bilmerkene

  • Sikker og presis sentrering av alle komponenter under arbeid

  • Spesialdesignede verktøykomponenter gir montering uten skade på deler: Montering av lager = trykk på lagerets utvendige ring/monteringsnav = trykk på lagerets innvendige ring

  • Også egnet for bruk sammen med en verkstedspresse for hjullagre, støyfrie lagre, foringer, hylser, nav osv.

  • For bruk med gjenget spindel, M20 (i sett), eller med valgfri Würth 17-tonns hule stempelsylinder (art. nr. 1952004090) (krever lang sjalteaksel)


Leveringsomfang


  • 1 stk. gjengespindel, M20, L = 300 mm

  • 1 stk. trykkmutter med lager, M20, størrelse 30

  • 1 stk. trykkmutter uten lager, M20, NV 30

  • 1 stk. pressenhet med sentreringshylse

  • 5 stk. presshylser, innvendig diameter 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, med visningsvindu

  • 1 stk. trinnplate for presshylse, Ø 70, 75 og 80 mm

  • 1 stk. trinnplate for presshylse, Ø 85 og 90 mm

  • 14 stk. trykkplater, diameter på 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm

  • 12 stk. trykk-/sentreringshylser, utvendig diameter på 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm

  • 1 stk. trykkdel for verkstedspresse, diameter på 50 mm

  • 1 stk. beholder med spindelfett med høy effekt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For universell bruk i kjøretøyer fra personbiler til trailere

Antall deler

38

Produktvekt (per element)

15199,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger