Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjullagerverktøysett for Ford Transit, med hydraulikksylinder 19 deler

Hjullagerverktøy, mastersett,19 deler
HJULLAGERVERKTØYSETT HYDR. FORD TRANSIT

Art.-nr. 1952003670

EAN 4058794955743

Priser vises for kunden etter pålogging
Hjullagerverktøysett for Ford Transit, med hydraulikksylinder 19 deler

Art.-nr. 1952003670
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
For demontering av hjulnav/hjullager inkl. bremseskive.
  • Gjør det mulig å demontere hele hjullagerenheten med nav og bremseskive på selve kjøretøyet, uten å måtte ta av fjærbeinet. Deretter kan du skifte bare bremseskiven eller hjullageret og hjulnavet også etter behov

  • Med den nye ekspansjonsringen og trykkdelen med diameter på 93 mm kan du også løsne bremseskiver som sitter svært fast, fra hjulnavet/lagerenheten på Ford Transit-bakaksler fra 2006

  • Ettersom det er svært vanskelig å demontere enkeltkomponenter (bremseskive/hjullagerhus), leveres settet komplett med 32 tonns hydraulikk


Leveringsomfang:


  • 1 x grunnplate (med 111,0 mm diameter)

  • 1 x innsatsring (adapter for diameter 97,5 mm)

  • 1 x ekspansjonsring (adapter for diameter 160,0 mm)

  • 4 x trykkstykker diameter 44 / 68 / 77 / 93 mm

  • 1 x hydraulikksylinder 32 tonn

  • 1 x trekkspindel med mutter M24, L = 535 mm

  • 5 x støttefot med ansatskonus

  • 5 x skrue M10 med TX50-spor

  • 1 x høytrykkssmørefett for spindel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Ford Transit fra byggeår 2002 med hullsirkel (bremseskivefeste) diameter 97,5 mm og 111 mm.

  • Ford Tourneo foraksel på kjøretøy med for- og bakhjulsdrift

  • Ford Transit fra byggeår 2006 bakaksel (med forhjulsdrift)

Antall deler

19 STK

Produktvekt (per element)

24480,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger