Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjulløfter - Hjultralle for bil Hjuldolly OMC388

Hjulltralle OMC388 OMCN
HJULLØFTER - HJULTRALLE OMCN 388

Art.-nr. W181400388

EAN 4061975914682

Priser vises for kunden etter pålogging
Hjulløfter - Hjultralle for bil Hjuldolly OMC388

Art.-nr. W181400388

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hjulltralle OMC388 OMCN er en robust og pålitelig tralle med en lastekapasitet på 550 kg, laget av stål. Den har to par ruller for hvert hjul på bilen, og en bredde på 350 mm for stabil transport.
  • For flytting/snuing av kjøretøy på trange steder eller steder hvor mann ikke ønsker å starte bil

  • Ypperlig for karosseriverksteder, salgshaller og lignende

  • Ruller med en bredde på 200 mm som ligger an mot hjulet

  • Leveres parvis (2 stk.)
Merknad

Lengde åpen: 600 mm


Lengde helt sammen: 220 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Hjulløfter for stabil og sikker forflytning av bil via hjulene, egnet for verksteder og bilforhandlere

Lastekapasitet

550 kg

Bredde

350 mm

Materiale

Stål

Antall ruller

2 Par

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger