Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjulløfter STANDARD 2T

Standard hydraulisk hjulløfter
GARASJEJEKK 5T STD 145-560MM RØD

Art.-nr. 0715541050

EAN 4061975753144

Priser vises for kunden etter pålogging
Hjulløfter STANDARD 2T

Art.-nr. 0715541050

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hydraulisk, hjulløfter

Ekstra lav og fullstendig forlenget løftearm lukket og forsterket


Gjør at løfteren kan settes inn på større avstand, noe som gir eksepsjonell tilgjengelighet.



Slitesterke, stillegående polyamidhjul


Hindre slitasje på fortau.



Dobbelt sentralt femte hjul


Nederst på løfteren for å lette håndteringen og svinge i alle posisjoner.



Økt sikkerhet og stabilitet


Akselforsterkning og -forlengelse.



Chassis med plastbrett


Tillater verktøylagring.



Sikkerhetssystem


  • Sikkerhetssystem for å senke lasten jevnt og presist, selv med ventilen helt åpen.

  • Utstyrt med en sikkerhetsventil for overbelastning.

  • Øyeblikkelig stopp: Når utløserventilens virkning avbrytes, stoppes senkingen umiddelbart.

  • Med hydraulisk slagbegrenser.
Merknad

Løfteren er bare beregnet på løfting. Faste støtter (akselstativer) må brukes til å holde og arbeide på kjøretøyet når ønsket arbeidshøyde er nådd.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

5 t

Min. høyde (A)

145 mm

Maks. høyde (B)

560 mm

Bredde

465 mm

Lengde

1270 mm

Høyde

200 mm

Antall ruller

4 STK

Farge

Rød

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

71,000 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gummihjulsett garasjejekk Compac

LUFTGUMMIHJULSETT F.GARASJEJEKK 5,8, 10T

Gummihjulsett for Compac garasjejekker
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger