Hjulmutter for bil
Hjulmutter for bil
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter x helling (G) | M12 x 1,5 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter | 12 mm |
Stigning | 1,5 mm |
Høyde (H) | 16 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 21 mm |
Fasthetsklasse | 8 |
Materiale | Stål |
Overflate | Gul, galvanisert |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 060326161, MA103087, 909420100783, 51732885, 90473457, 4342386G00 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | DENG90942098, 1008504, 4342386G00000 |