Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjulnavsliper, type A

Hjulnavsliper, type A
HJULNAVSLIPER F. Ø160MM NYLON SLIPESKIVE

Art.-nr. 05851901
EAN 4045727015674

Priser vises for kunden etter pålogging
Hjulnavsliper, type A

Art.-nr. 05851901
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
Spesialsliping for rengjøring av hjulstillingsutstyret og kontaktflaten mellom hjulet og navet.

Slipeklokke med nylon slipeskive


Passer til nesten alle biler med hjulnavdiameter på 160 mm



Rask fjerning av støv og avleiringer på hjulnav


  • Sparer tid

  • Dreiemomentene blir ikke lenger forvrengt


Optimal behandlingskvalitet


  • Lager ikke gnister

  • Minimalt med støvdannelse


Brukes sammen med kommersielt tilgjengelige elektriske eller batteridrevne driller


Kan brukes uten spesialbehandlingsmaskin



Utskiftbar nylonslipeskive


Kostnadsbesparende

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

160 mm

Diameter 2

60 mm

Maks. omdreiningshastighet

1500 o/min

Hjulnavsliper, type A inkludert:
3 x
Nylonslipefleeceskive For hjulnavslipere

NYLON SLIPESKIVE Ø160MM FOR HJULNAV

Beskrivelse:
Diameter: 160 mm
Antall: 3 x