Hjulsett for arbeidsbenk, Runessons standard gulvbenk
Hjulsett for arbeidsbenk
HJULSETT FOR ARBEIDSBENK 0957006415+425
Art.-nr.
0962645286
EAN 4066443032950
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hjulsett for arbeidsbenk 0957006415
Tilleggsdeler
- Hjulsett med 4 svingbare hjul, 2 med brems
- Hjuldiameter Ø:125 mm
- Forsinkede bøyler med senterhull og tett svingkrans
- Rullelagre i hjulene
- Felger av nylon med svart gummibane
- Gjør arbeidsbenken flyttbar og enkel å manøvrere også på trange plasser
- Med 4 svingbare hjul kan benken "rygges" inntil en vegg
- Settet inneholder også forsterkninger til hjulfestene på benkens bein og festeskruer
Bruksområde
Gjør standard arbeidsbenk R mobil og enkel flyttbar inne på verkstedet
Diameter | 125 mm |
Materiale | Nylon (polyamid) |
Overflate | Gummi |