Hjultralle OFF Road
Hjultralle, OFF Road
DEKKREOLSETT FOR 20F CONTAINER
Art.-nr.
W357000004
EAN 4061975352323
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
Smart transportenhet for felger og dekk.
Hjultrallen har en lastekapasitet på 180 kg og en diameter på 70 cm.
Den har mange egenskaper som er viktige i verkstedet:
- Oppbevaring av hjul under mekanisk arbeid
- Transport av hjul fra løfteplattformen til dekkmonteringsmaskinen
- Oppbevaring av kundens hjul
- Kompatibel med flere forskjellige løfte- og transportenheter
- Produsert av restmaterialer fra bilindustrien og resirkulerte deler fra ødelagte biler
Materiale | Resirkulert materiale |
Produktvekt (per element) | 6,300 kg |
Farge | Svart sateng |
Diameter | 800 mm |
Høyde | 150 mm |
Maks. lastevekt | 180 kg |