Hjulvasksystem, rengjøringsmiddel
Vaskemiddelkonsentrat for hjulvaskemaskin
HJULVASK FOR MASKIN 5L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Vi anbefaler at du rengjør dekkene på de berørte hjulene grundig før montering eller oppbevaring.
- Spesialutviklet rengjøringsmiddel for hjulvaskesystemer garanterer raske og grundige resultater uten å skade de delikate felgene
- Fjerner gjenstridig forurensning fra bremsestøvpartikler, ruststriper, oljerester og veismuss
Vær alltid oppmerksom på dosering og påføringstid. (Vi anbefaler å teste kompatibiliteten til materialet) ikke la produktet tørke på. Rengjør aldri varme felger. Avløpsvannløsningen skal endres til en pH-verdi på 6 til 8 ved tilsetning av nøytraliseringsmiddel.
Hurtigseparering i henhold til østerriksk standard Ö-norm test B 5105.
Olje og fett emulgeres ikke, men penetrerer og utskilles. Avløpsvannet kan derfor separeres gjennom lettoljeavskilleren.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, kan vi ikke garantere for et bestemt bruksresultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Skitt forekommer i hjul- og felgområdet, som bremsestøv, veistøv, hjullagerfett, gummislitasje og tegn på rust på felger av stål og aluminium.
Avhengig av materialtype:
Følg maskinprodusentens instruksjoner for påføringskonsentrasjon og rengjøringsprosessens varighet.
Innhold | 5 l |
Poids du produit (par pièce) | 5.100 kg |
Kjemisk base | Eddiksyre |
Lukt | Karakteristisk |
Beholder | Boks |
Colour | Gulaktig |
pH-verdi | 2 |
Tetthet/betingelser | 1200 kg/m³ / ved 15 °C, ASTM D-1298 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Mois |