Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Holder til bærbar PC

Passasjersetehjelp, holder for bærbar PC
LAPTOP HOLDER

Art.-nr. 0963402210

EAN 4061975804679

Priser vises for kunden etter pålogging
Holder til bærbar PC

Art.-nr. 0963402210

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Til bærbare PC-er og etuier til bærbare PC-er
  • Laget av aluminium

  • Med hull til ladekabel

  • Egnet for passasjerassistent (art.nr. 0963580894)

  • Inkluderer festeanordninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

400 mm

Høyde

470 mm

Dybde

30 mm

Produktvekt (per element)

2,580 kg

Overflate

Anodisert

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger