Hollow drill bit Max Quadro-L
Hollow drill bit Max Quadro-L
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter (Ø) | 24 mm |
Lengde | 650 mm |
Arbeidslengde | 400 mm |
Antall kutt | 4 STK |
Verktøyholder | SDS-Max |
Borehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Jevn drift (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Presisjon (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsterkningskraft (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.