Hørselsvern NB GT med hodebøyle
Hørselsvern NG-BT
HØRSELVERN NOISE COM NG BT HODE
Art.-nr. 0899390506
EAN 4099618150487
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan kobles til to forskjellige Bluetooth-enheter samtidig
- Avansert funksjon for hørbarhet med variable lydprofiler for ulike industrimiljøer
- Effektiv støyreduksjon (SNR 29 dB)
- Støyfiltrerende mikrofon
- Oppladbart Li-ionbatteri med opptil 80 timers driftstid
- Integrert trykk-for-å-snakke-funksjon
- Stemmestyrt meny
- Varsling om lavt batterinivå med lydsignal og automatisk utkobling
- Elektronikken er støpt inn i klokken
Dempningsverdi for signal-støy-forhold | 29 dB |
L-dempningsverdi | 19 dB |
M-dempningsverdi | 26 dB |
H-dempningsverdi | 32 dB |
Design | Med hodebrakett |
Standarder | EN 352-1 |