Hørselsvern, annet
Hørselsvern, annet
HØRSELVERN WS ALERT X BLÅTANN. HJELM
Art.-nr. 9501011131
EAN 4054596921061
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dempningsverdi for signal-støy-forhold | 30 dB |
L-dempningsverdi | 18 dB |
M-dempningsverdi | 27 dB |
H-dempningsverdi | 34 dB |
Standarder | EN 352-3 |