Hørselvern Peltor WS Alert XPI
Hørselsvern Peltor WS Alert XPI blåtann/
HØRSELVERN EL. WS ALERT M HODEBØYLE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blåtann
- Stream hva du ønsker av radiokanaler og musikk
- Nivåavhengig omgivelseslyd - medhør
- FM radio
- Leveres med oppladbare batterier og USB lader
- SNR verdier
- 30 dB
- L 18 dB
- M 27 dB
- H 35 dB
Dempningsverdi for signal-støy-forhold | 29 dB |
L-dempningsverdi | 20 dB |
M-dempningsverdi | 26 dB |
H-dempningsverdi | 33 dB |
Standarder | EN 352-1, EN 352-3, EN 352-8 |