Hullsag HSCo8/HSS bimetal Longlife & Speed
Hullsag HSCo8 Longlife og Speed
HULLSAG HSS B-2000 40 MM
Art.-nr. 0632900040
EAN 4050641552907
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt rask sagefremdrift med minimal anstrengelse
Nyutviklet tannform
Høy konsentrisitet og sideslagnøyaktighet
Robust bunnplate med flere gjenger
Veldig rolig og lite vibrasjon til en kuttedybde på 38 mm
Kombi-vario-tenner laget av M42 bimetall (8 % kobolt)
- Følg alltid hastighetsverdiene. Altfor høye rotasjonshastigheter vil gjøre tennene sløve, slik at sylindersagen ikke kan brukes mer.
- For vanlig bruk på stål og rustfritt stål, anbefaler vi våre HW-utstyrte hullsager.
- Ikke egnet for tynt platemetall.
Egnet for stål, rustfritt stål, støpt metall, kobber, bronse, aluminium og tre, begrenset egnethet for plast.
Start boring med lav borekraft. Fortsett å bore med redusert, jevnt trykk, unngå oscillerende bevegelser når du borer, følg alltid hastighetstabellen og bruk kjølemiddel. Du må «lufte» hullsagen og rengjøre tennene når du bruker den på tre og trefibermaterialer
Diameter (Ø) | 40 mm |
Kuttedybde | 38 mm |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Anbefalt omdreiningshastighet i mykt stål | 220 o/min |
Anbefalt omdreiningshastighet i verktøystål og rustfritt stål | 110 o/min |
Anbefalt omdreiningshastighet i støpejern | 145 o/min |
Anbefalt omdreiningshastighet i messing | 290 o/min |
Anbefalt omdreiningshastighet i aluminium | 330 o/min |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.