Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hullsag HSCo8/HSS bimetal Longlife & Speed

Hullsag HSCo8 Longlife og Speed

Art.-nr. 0632900068

EAN 4050641553058

Priser vises for kunden etter pålogging
Hullsag HSCo8/HSS bimetal Longlife & Speed

Art.-nr. 0632900068
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
For stål og rustfritt stål. Rask borehastighet og lang levetid, selv i massivt rustfritt stål

Ekstremt rask sagefremdrift med minimal anstrengelse


Nyutviklet tannform



Høy konsentrisitet og sideslagnøyaktighet


Robust bunnplate med flere gjenger



Veldig rolig og lite vibrasjon til en kuttedybde på 38 mm


Kombi-vario-tenner laget av M42 bimetall (8 % kobolt)

Merknad
  • Følg alltid hastighetsverdiene. Altfor høye rotasjonshastigheter vil gjøre tennene sløve, slik at sylindersagen ikke kan brukes mer.

  • For vanlig bruk på stål og rustfritt stål, anbefaler vi våre HW-utstyrte hullsager.

  • Ikke egnet for tynt platemetall.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for stål, rustfritt stål, støpt metall, kobber, bronse, aluminium og tre, begrenset egnethet for plast.

Instruksjoner

Start boring med lav borekraft. Fortsett å bore med redusert, jevnt trykk, unngå oscillerende bevegelser når du borer, følg alltid hastighetstabellen og bruk kjølemiddel. Du må «lufte» hullsagen og rengjøre tennene når du bruker den på tre og trefibermaterialer

Diameter (Ø)

68 mm

Kuttedybde

38 mm

Drevtype

Utvendig sekskantet

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Anbefalt omdreiningshastighet i mykt stål

130 o/min

Anbefalt omdreiningshastighet i verktøystål og rustfritt stål

65 o/min

Anbefalt omdreiningshastighet i støpejern

85 o/min

Anbefalt omdreiningshastighet i messing

165 o/min

Anbefalt omdreiningshastighet i aluminium

190 o/min

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hullsagholder A2 med senterbor

HULLSAGHOLDER A-2 7/166-KT. 32-200MM

Hullsagholder med utskiftbart senterbor, for hullsager med diametere fra 32mm til 200mm
x 1 Ant.
Hullsagholder A2 med utkastingsfunksjon

HULLSAGHOLDER A-2 M UTKASTER

x 1 Ant.
Adapter til hullsholder A2 for hullsager med 32 til 152 mm

HULLSAGADAPTER A2 FOR HULLSAGHOLDER

x 3 Ant.