Hullsagsortiment HSCo8 ZEBRA Sysko 19–76 mm, 16 stk.
Hullsagsortiment HSSCo8 19–76 mm, 16 stk.
HULLSAGER I SORTIMENT B-2000 16 DELER
Art.-nr. 5964063291
EAN 4046777454499
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt rask sagefremdrift med minimal anstrengelse
Nyutviklet tannutforming.
Høy konsentrisitet og sideslagnøyaktighet
Robust grunnplate med flere gjenger.
Veldig rolig og lite vibrasjon til en kuttedybde på 38 mm
Kombi-vario-tenner laget av M42 bimetall (8 % kobolt).
Stål, rustfritt stål, støpt metall, kobber, bronse, aluminium, tre og visse typer plast.
Start boring med lav borekraft. Fortsett med boring med redusert, jevnt trykk, unngå oscillerende bevegelser når du borer, følg hastighetstabellen og bruk kjølemiddel. Du må «lufte» hullsagen når du bruker den på tre og materialer som erstatter tre. For vanlig bruk på stål og rustfritt stål, anbefaler vi våre HW-utstyrte hullsager.
Antall deler i sortiment/sett | 16 STK |